Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L1200xB1000xH600mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452458
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-04-42
EAN/GTIN:
     4251572704346
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 860mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
48 kg
Breite B1:
1000 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,40*
€ 380,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,09*
€ 380,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,58*
€ 414,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,56*
€ 416,15*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 397,62*
€ 457,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 377,82*
€ 449,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,93*
€ 436,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 228,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 228,83*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 220,75*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,63*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 218,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 321,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 303,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,20*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 252,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.