Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, Wände feststehend, lackiert, HxBxT 600 x 1 116755-YY RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116755-YY-4592
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-03
EAN/GTIN:
     4251572704254
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, Wände feststehend, lackiert, HxBxT 600 x 1.200 x 800 mm, mausgrau Wenn Sie ein robustes Behältnis für die Aufbewahrung unterschiedlicher Materialen suchen, sind Gitterbox HESON® eine gute Wahl. Die verschweißte Konstruktion ist sehr robust und lässt sich gut einsehen. Gitterboxen mit bis zu 1.000 kg Traglast pro Box Lackiert und feuerverzinkt erhältlich TÜV-zertifizierte Qualität Volumen = 576 l Außenmaß Tiefe = 800 mm Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = Gitter Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
576 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 7005 mausgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,81*
€ 304,53*
Lager 4445
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,34*
€ 304,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 338,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,28*
€ 339,24*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 351,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,98*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,95*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,70*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,29*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 228,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,96*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,05*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,74*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 302,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,82*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 270,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,09*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.