Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter o.Klappe 4000kg L1200xB800xH600mm lack.mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452452
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-03-01
EAN/GTIN:
     4251572704254
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
solide Konstruktion, verzinkt oder lackiert · Eckpfosten und Stapeltaschen sind aus einem Stück · der Boden in profiliertem Stahlblech ist mit umlaufendem Winkelstahl verschweißt · die Schweißgitterwände sind mit den Eckpfosten verschweißt · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 4000 kg · zulässige Stapelhöhe 5-fachWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrmaß B2: 660mm· Unterfahrhöhe H3: 100mm· Stapelhöhe H1: 600mm· Einfahrmaß L2: 1060mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Oberfläche:
lackiert
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
42 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Ausführung:
ohne Klappe
Auflast:
4000 kg
Füllhöhe H2:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterbehälter mausgrau, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,77*
€ 306,99*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,20*
€ 307,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,38*
€ 341,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 342,78*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 307,94*
€ 354,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,87*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 220,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 230,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 219,86*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 230,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 322,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,77*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 268,78*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 252,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,68*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 253,38*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 269,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.