Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger, Kokosborsten, Breite 450 mm, 3 Stk/VE 116098-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116098-YY
Hersteller:
     Gebrüder Rothweiler
Herst.-Nr.:
     107
EAN/GTIN:
     4003242001077
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
handfeger kokos
Handfeger, Kokosborsten, Breite 450 mm, 3 Stk/VE Handfeger mit Kokosborsten eigenen sich gut für den professionellen Einsatz im industriellen Bereich. Die robusten Borsten nehmen leichte Verschmutzungen und feinen Staub zuverlässig auf und zeichnen sich durch lange Haltbarkeit aus. Robuste, feste Handfeger mit Kokosborsten Auch für tiefe Oberflächen: In 28 oder 45 cm Breite erhältlich Im praktischen 3er Pack zu kaufen Material = Holz Kokos Breite = 450 mm Borsten Material = Kokos Borsten Länge = 85 mm Borsten Farbe = braun Borstenschnitt = Gerade
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
braun
Borsten Länge:
85 mm
Borstenschnitt:
Gerade
Borsten Material:
Kokos
Breite:
450 mm
Material:
Holz\;Kokos\;
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.