Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängung für Kabel und Schläuche für Materialcontainer 113753-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113753-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F1156
EAN/GTIN:
     4055091001111
Suchbegriffe:
Container Geräteleiste
Gerätehalter Container
Geräteleiste Materialcontainer
Lagercontainer Geräteleiste
Aufhängung für Kabel und Schläuche für Materialcontainer Mit dieser Aufhängung für Kabel und Schläuche für Materialcontainer lassen sich aufgewickelte Einheiten platzsparend an der Wand unterbringen. Der gebogene Halter ist breit genug, um auch dicke Schlauchrollen sicher zu halten. Robuste Aufhängung für Kabel und Schläuche für Materialcontainer Zum Einhaken im oberen Bereich zwischen Rückwand und Decke Gebogener Halter aus verzinktem Aluminium Inklusive Befestigungsmaterial für den Selbstanbau Breite = 200 mm Tiefe = 300 mm Material = Aluminium Eigengewicht = 5,0 kg Technische Eigenschaften = FLADAFI® Raum- und Lagertechnik
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
5.0 kg
Material:
Aluminium
Tiefe:
300 mm
Technische Eigenschaften:
FLADAFI® Raum- und Lagertechnik
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 129,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,04*
€ 130,31*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 139,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 140,12*
Lager 4445
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 162,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F10210101
ab € 1.346,26*
Sonstiges
SÄBU
F12210101
ab € 1.533,54*
Sonstiges
SÄBU
F13210101
ab € 1.792,91*
Sonstiges
SÄBU
F14210101
ab € 2.207,40*
Sonstiges
SÄBU
F15210101
ab € 2.875,19*
Sonstiges
SÄBU
F16210101
ab € 3.255,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.