Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer B2100xT1140xH2150mm verzinkt,zerlegt,o.BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer MC 1100verz. zerlegt ohne Boden
Materialcontainer MC 1100verz. zerlegt ohne Boden
Materialcontainer MC 1100verz. zerlegt ohne Boden
Materialcontainer MC 1100verz. zerlegt ohne Boden
Materialcontainer MC 1100verz. zerlegt ohne Boden
Artikel-Nr.:
     1498-9197492042
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F10210101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Entladung erforderlich · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² (alle Windzonen möglich)Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m²Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m²Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie IIBerechnungsgrundlage: 51597 MorsbachWeitere technische Eigenschaften:· Innentiefe: 970mm· Innenhöhe: 2000mm· Innenbreite: 2000mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
1140 mm
Ausführung:
verzinkt, zerlegt, ohne Boden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
150 kg
Marke:
SÄBU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,76*
€ 1.507,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.342,19*
€ 1.507,97*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,92*
€ 1.576,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.405,35*
€ 1.583,89*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.599,89*
€ 1.780,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,93*
€ 2.119,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,04*
€ 2.075,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,98*
€ 1.989,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,94*
€ 1.940,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,89*
€ 1.903,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 149,37*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,74*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 103,51*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,19*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 322,09*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 316,57*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 326,2205*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 219,80*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 346,8165*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 331,20*
Zubehör
SÄBU
F1028
ab € 131,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.