Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Universal, Rolle, Breite 50 mm, transpar 113276-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113276-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1TR050183
EAN/GTIN:
     4250971501983
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ Universal, Rolle, Breite 50 mm, transparent Mit dem m2-Antirutschbelag™ Universal machen Sie Treppenstufen, Rampen und rutschige Flächen in Ihrem Betrieb sicherer. Der Belag ist schnell und unkompliziert zu verlegen, leicht zu reinigen und überzeugt durch eine lange Lebensdauer und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Mit robuster Aluminiumoxid-Körnung auf PVC-Trägermaterial Dauerhafter Halt durch Acrylklebstoffschicht Schnelle, einfache und saubere Montage UV-stabil und reißfest Lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen Eigenschaften = Universal Ölresistent UV-resistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = selbstklebend Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Stärke = 1 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Rolle Rollenlänge = 18,3 m Rollen Breite = 50 mm Farbe = transparent
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaften:
Universal\;Ölresistent\;UV-resistent\;Chemische Beständigkeit\;
Farbe:
transparent
Material:
Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial
Material Einheit:
Rolle
Oberfläche:
feinkörnig
Rollen Breite:
50 mm
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R13
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 80 °C
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 35,90*
€ 47,36*
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 36,41*
€ 53,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 73,20*
€ 4,70*
ab € 53,91*
€ 78,46*
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 90,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,36*
€ 56,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,12*
€ 56,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,59*
€ 51,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,71*
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,42*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,44*
Zubehör
3M
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.