| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-113037-YY Herst.-Nr.: 7310-00 EAN/GTIN: 4040136731009 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschellenband Universal für Abfallbehälter Die Befestigungsschellen Universal für Abfallbehälter ermöglichen Ihnen die einfache Anbringung von Abfallkörben. So können Sie den Abfallbehälter in jeder beliebigen Höhe anbringen. Befestigungsschellen für Abfallbehälter, verzinkt Inklusive dazugehörigem Montagewerkzeug Sicherer Halt für Abfallbehälter Marke = RENNER Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt VE = 2 Stk/VE Weitere Informationen: | | Marke: | RENNER | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | verzinkt | VE: | 2 Stk/VE | HEIGHT GRO: | 600.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 125.00 mm | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiascher, Schellenband, Schlauchschellen Endlosband, Schlauchschellenband, Schneckenschraubband, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, standard-mülleimer verzinkt, abfallsammler schellenset, abfallascher feuerverzinkt, Montagezubehör für Abfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,79* | € 14,73* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 10,79* | € 15,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,70* | € 16,33* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,02* | € 16,84* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,62* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|