Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Bürodrehstuhl Open Base 10, mit Kopfstütze, ergonom 112894-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112894-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J1700S14
EAN/GTIN:
     4014296496184
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Bürodrehstuhl Open Base 10, mit Kopfstütze, ergonomisch, orange Der Bürodrehstuhl Open Base 10 bietet Ihnen dank seiner elastischen Netzrückenlehne und dem gepolsterten Muldensitz dauerhaften Sitzfomfort. Stellen Sie dank Punktsynchronmechanik die Neidung der Rückenlehne und Sitzfläche gleichzeitig ein. Bürostuhl mit und ohne Kopfstütze für individuellen Sitzkomfort Sitzhöhe stufenlos verstellbar Sicherer Stand dank stabilem Aluminiumfußkreuz Pflegeleichter Bezug aus Baumwolle und Polyurethan Kategorie = Bürodrehstuhl Sitz Typ = Muldensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 430 - 520 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 500 mm Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Netzrückenlehne Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 600 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = orange Bezug Material = Baumwolle Polyurethan (PU) Kopfstütze = höhenverstellbar neigungsverstellbar Armlehnen inklusiv = nein Lordosenstütze verstellbar = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = silber Fußkreuz Material = Aluminium Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1180 - 1440 mm Eigengewicht = 15,4 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
15.4 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
orange
Federkrafteinstellung:
ja
Höhe:
1180 - 1440 mm
Kategorie:
Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
höhenverstellbar\;neigungsverstellbar\;
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Art:
Netzrückenlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
600 - 700 mm
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitz Typ:
Muldensitz
Lordosenstütze verstellbar:
ja
Armlehnen inklusiv:
nein
Bezug Material:
Baumwolle\;Polyurethan (PU)\;
Fußkreuz Farbe:
silber
Fußkreuz Material:
Aluminium
Rollen:
Weichbodenrollen
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
430 - 520 mm
Sitz Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
15.814000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,42*
€ 370,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.