Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Notfallstation plum in staubdichter Wandbox mit Spi 112516-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000386422_03_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000386422_03_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-112516-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4789
EAN/GTIN:
     5701684478912
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
B-Safety Notfallstation plum in staubdichter Wandbox mit Spiegel, Natriumchloridlösung 500 ml , Phosphatpufferlösung 200 ml Die Notfallbox enthält eine Phosphatpufferlösung für die Behandlung der Augen nach Unfällen mit Säure oder alkalischen Substanzen. Die ebenfalls enthaltene Natriumchloridlösung eignet sich zum Entfernen von sonstigen Fremdkörpern. Notfallbox mit Spiegel für Arbeitsunfälle am Auge Mit ergonomisch geformten Augenschalen Integriertes Piktogramm – erklärt schnell die korrekte Anwendung Natriumchloridlösung Inhalt = 500 ml Phosphatpufferlösung Inhalt = 200 ml Lösungsstärke = 0,9 % Montage = Wandmontage Haltbarkeit = 3 Jahre Spiegel = ja Höhe = 270 mm Breite = 227 mm Tiefe = 110 mm Eigengewicht = 1300 g
Weitere Informationen:
Breite:
227 mm
Eigengewicht:
1300 g
Haltbarkeit:
3 Jahre
Höhe:
270 mm
Natriumchloridlösung Inhalt:
500 ml
Phosphatpufferlösung Inhalt:
200 ml
Lösungsstärke:
0.9 %
Montage:
Wandmontage
Spiegel:
ja
Tiefe:
110 mm
HEIGHT GRO:
293.00 mm
WIDTH GRO:
233.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
1.550000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33079000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
2
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 54,75*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 44,85*
€ 56,56*
7 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 44,20*
€ 57,52*
1
€ 5,95*
ab € 45,27*
€ 58,60*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 59,35*
€ 72,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,32*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
Zubehör
Plum Safety ApS
4691
ab € 6,10*
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,87*
Zubehör
Plum
4752
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.