Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Wäschesammelschrank, HxBxT 1.850 x 400 x 500 mm, mit F 111996-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111996-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     24226-040-001-735
EAN/GTIN:
     4055479002228
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
wäschesammelschrank
PAVOY Wäschesammelschrank, HxBxT 1.850 x 400 x 500 mm, mit Füßen, lichtgrau, lichtgrau Im Wäschesammelschrank PAVOY in geschweißter Stahlblechkonstruktion verwahren Sie Schmutzwäsche sicher verschlossen. Dank seiner robusten Verarbeitung eignet er sich für den täglichen Gebrauch. Wäschesammelschrank PAVOY für Umkleideräume Vollblechtür mit Einwurfklappe Haken an den Innenseiten zur Aufnahme eines Wäschesacks Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 400 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Haken Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Füße Abteil Höhe = 1600 mm Abteil Breite = 340 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 26 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
340 mm
Abteil Höhe:
1600 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Haken
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
26 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Füße
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspinde
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,30*
€ 289,56*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,08*
€ 303,52*
Lager 4445
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,56*
€ 316,49*
36 Tage
18
Frei Haus
ab € 453,36*
€ 532,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,56*
€ 310,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
90000-E30-006
ab € 50,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.