Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelschrank, Füße, Einwurfklappe, 7 Haken für Wäschesack, Zylinderschloss, BxTxH 400x500x1850 mm,RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121577329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24226-040-001-735
EAN/GTIN:
     4055479002228
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
wäschesammelschrank
Wäscheschränke
Als Sammelschränke mit Füßen
∙ 3 Ausführungen erhältlich: - Ausgabeschränke, - Kombinierte Ausgabe-/Sammelschränke, - Sammelschränke
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Mit Füßen oder Sockel ∙ Oberfläche pulverbeschichtet
∙ Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (Verschlussvorrichtungen
auf Anfrage) ∙ Fachtüren mit Etikettenrahmen

∙ Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
∙ Tiefe: 500 mm
∙ Schrankbreiten: 400 und 770 mm
∙ Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
∙ Ausgabeschränke: 10 oder 20 Fächer mit 1 Haupttür und 10 bzw. 20 Fachtüren
∙ Sammelschränke 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Auf Anfrage lieferbar: 200 l Wäschesäcke
Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,30*
€ 289,56*
Lager 3904
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,08*
€ 303,52*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,56*
€ 316,49*
36 Tage
18
Frei Haus
ab € 453,36*
€ 532,73*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
90000-E30-006
ab € 50,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.