Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelschrank,HxBxT 1850x400x500mm,Haken,Zyl.-Schl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528890
528890
528890
Artikel-Nr.:
     711-528890
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     24226-040-001
EAN/GTIN:
     4055479002228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
pavoy wäschesammelschrank
wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Flügeltür mit Pendelklappe
  • Innenausstattung mit 7 Haltehaken für Wäschesack
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Wäschesammelschrank
Abteile:
1 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
1
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,77*
€ 504,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
90000-E30-006
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.