Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-110118-YY Herst.-Nr.: 124906 EAN/GTIN: 4009199124906 |
| |
|
| | |
| KRAUSE®Aluminium-Sprossenleiter, 2-seitig begehbar, Standhöhe 1,05 m Diese vielseitig einsetzbare Aluminium-Sprossenleiter von KRAUSE® ist 2-seitig begehbar und verfügt über besonders breite und rutschsichere Sprossen. Die Stehleiter ermöglicht Ihnen während anspruchsvoller Arbeiten einen sicheren Stand. Sprossen-Stehleiter mit bis zu 150 kg belastbar Witterungsbeständige Gurtbänder verhindern zu weite Spreizung Rutschsichere Kunststoffschuhe Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1700.00 mm | WIDTH GRO: | 560.00 mm | DEPTH GRO: | 1790.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,93* | € 171,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 151,02* | € 187,01* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,74* | € 187,40* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,43* | € 194,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 165,47* | € 204,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|