Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
STABILO DoppelLeiter 2x6 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-124906
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124906
EAN/GTIN:
     4009199124906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten
Metallgelenken für maximale Stabilität.
- Hochfeste Aluminium-Gelenke
- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- Sicherungslaschen für einen sicheren Transport
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.80 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,15 m³
Nettogewicht:
6.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.104 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,104 PVC
Aufstelllänge min.:
1.41 Meter
Aufstelllänge max.:
1.41 Meter
Aufstellbreite min.:
0.56 Meter
Aufstellbreite max.:
0.56 Meter
Aufstellfläche min.:
0.79 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.79 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.05 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.05 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.65 Meter
Sprossenanzahl:
6 Stück
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, STABILO, Profi, Doppelleiter, beidseitig, Bockleiter, Stehleiter, 2x6 Sprossen, geprüfte Qualität
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 171,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 151,02*
€ 187,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 187,40*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 157,43*
€ 194,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 165,47*
€ 204,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.