Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütztraverse für KRAUSE® Gelenk-Teleskopleiter 109075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109075-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     121417
EAN/GTIN:
     4009199121417
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leiterquertraverse
Stütztraverse für KRAUSE® Gelenk-Teleskopleiter Eine Stütztraverse für eine Gelenk-Teleskopleiter KRAUSE® ist mit einer Gelenk-Teleskopleiter oder einer Anlegeleiter verwendbar. Sie gleichen mit Traversen Stufen und Absätze aus und schaffen so noch mehr Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe. Aluminium Stütztraverse für eine Gelenk-Teleskopleiter von KRAUSE® Verleiht in großen Höhen Stabilität und Sicherheit Gleicht Unebenheiten aus Schräg anbringbar zum Ausgleich von Stufen und Absätzen Marke = KRAUSE® Breite = 110 mm Tiefe = 90 mm Material = Aluminium Farbe = alufarben Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Eigengewicht:
1 kg
Farbe:
alufarben
Material:
Aluminium
Tiefe:
90 mm
Marke:
KRAUSE®
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,03*
€ 51,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,90*
€ 56,00*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 56,47*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 63,28*
14 Tage
50
€ 4,95*
ab € 50,44*
€ 66,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.