Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiSystem Zusatztraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CombiSystem Zusatztraverse
CombiSystem Zusatztraverse
CombiSystem Zusatztraverse
CombiSystem Zusatztraverse
Artikel-Nr.:
     2457-121417
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     121417
EAN/GTIN:
     4009199121417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leiterquertraverse
Für max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen, Absätzen etc.
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ Länge ca. 1.250 mm
+ TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.25 Meter
Transportbreite:
0.11 Meter
Transporthöhe:
0.09 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,005 m³
Nettogewicht:
1.10 Kilogramm
Bruttogewicht:
1.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.05 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,05 PVC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,87*
€ 51,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,79*
€ 52,66*
Lager 2457
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 55,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,22*
€ 58,73*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.