Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rubbermaid® Universalcontainer 76 Liter, rund, gr 107767-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107767-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876191714
EAN/GTIN:
     0086876191714
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kunststofftonne
Deckel für Rubbermaid® Universalcontainer 76 Liter, rund, grau Der Deckel für Rubbermaid® Abfalleimer ist stapelbar und verfügt über 2 große Handgriffe. Dieser Deckel hilft Ihnen dabei, unangenehme Gerüche zu vermeiden. Stapelbarer Deckel für Rubbermaid® Abfalleimer in verschiedenen Größen Kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff Robust durch Randverstärkungen und doppelt verrippten Boden Mit 2 großen Handgriffen Marke = Rubbermaid® Breite = 499 mm Tiefe = 505 mm Durchmesser = 505 mm Material = Polyethylen (PE) Farbe = grau Eigengewicht = 0,6 kg Technische Eigenschaften = mit Wasserführungsschlitz für runden Brute Container 75,7 l (VB002620)
Weitere Informationen:
Breite:
499 mm
Durchmesser:
505 mm
Eigengewicht:
0.6 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
505 mm
Technische Eigenschaften:
mit Wasserführungsschlitz für runden Brute Container 75\,7 l (VB002620)
Marke:
Rubbermaid®
HEIGHT GRO:
46.00 mm
WIDTH GRO:
505.00 mm
DEPTH GRO:
505.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 12,62*
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 9,56*
€ 12,62*
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 12,62*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 9,61*
€ 12,68*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,88*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.