Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Vorsicht! Rutschgefahr", HxB 185 x 131 mm, Folie 106394-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106394-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8020
EAN/GTIN:
     4044589370013
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
"Vorsicht! Rutschgefahr", HxB 185 x 131 mm, Folie Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Hinweis-/Warnschilder Einsatzbereich = Breite = 131 mm Stärke = 100 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -30 - 70 °C Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
131 mm
Einsatzbereich:
Hinweis-\/Warnschilder
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Hinweis-\/Warnschilder\;
Stärke:
100 µm
Temperaturbeständig:
-30 - 70 °C
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
18.50 mm
WIDTH GRO:
13.10 mm
DEPTH GRO:
18.50 mm
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warnschilder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,49*
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,49*
Lager 4445
105
10
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,98*
7 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A8020
ab € 3,07*
Ähnlich
Wolk
11.A8022
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.