Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Rutschgefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext ASR A1.3 W011 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Rutschgefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext ASR A1.3 W011 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Rutschgefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext ASR A1.3 W011 + Zusatztext
Warn-Kombischild,Folie,Vorsicht! Rutschgefahr,13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext ASR A1.3 W011 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     158H-210.A8020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A8020
EAN/GTIN:
     4044589370013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W011 Warnung...
Warnung vor Rutschgefahr W011 Warns...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
Warn-Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext ASR A1.3 W011 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Rutschgefahr


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W011 - Warnung vor Rutschgefahr
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W011 - Warnung vor Rutschgefahr
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Rutschgefahr
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, Vorsicht! Rutschgefahr, Folie, Größe: 13, 1 cm x 18, 5 cm, DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext, ASR A1.3 W011 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,46*
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,46*
7 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 3,98*
7 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,45*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.A8020
ab € 3,08*
Ähnlich
Wolk
11.A8022
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.