Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Sicherheitsascher
>
Sicherheitsstandascher
>
Artikel
TKG Ascher Top Design, Standmodell, tiefschwarz 105862-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-105862-YY
Hersteller:
TKG
Herst.-Nr.:
380157
EAN/GTIN:
4260058011397
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Ascher Top Design, Standmodell, tiefschwarz Sie können diese Design-Aschenbecher aufstellen oder an einer Wand montieren. So passen Sie den Ascher den betrieblichen Notwendigkeiten an. Ascher aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium Mit verzinktem Innenbehälter Zum Aufstellen oder zur Wandmontage Standmodell mit großer Bodenplatte Für Innen- und Außenbereiche Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Aluminium Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 1041 mm Durchmesser = 356 mm Ascher Füllvolumen = 3 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Aschereinsatz Material = Stahlblech Aschereinsatz Oberfläche = verzinkt Abfallbehälter integriert = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = tiefschwarz RAL Farbe = RAL 9011 graphitschwarz Eigengewicht = 6,0 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
3 l
Aschereinsatz Material:
Stahlblech
Aschereinsatz Oberfläche:
verzinkt
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
356 mm
Eigengewicht:
6.0 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
tiefschwarz
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
1041 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 9011 graphitschwarz
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Ascher
>
Standascher
>
TKG Ascher Top Design
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsstandascher
,
selbstlöschender Standascher
,
Selbstlöschender Wandascher
,
Sicherheitswandascher
,
Stand-Aschenbecher
,
Standaschenbecher
,
Standascher
,
Wandaschenbecher
,
Wandascher
,
standaschenbecher
,
Standascher, Ascher
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,09*
€ 220,69*
Lager 4445
14 Tage
3
Frei Haus
ab € 175,26*
€ 221,33*
Lager 827
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 181,18*
€ 229,35*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 186,23*
€ 237,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 186,91*
€ 237,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Standascher, Aluminium, Volumen 3 l, silber.
Kaiser+Kraft
380158
€ 219,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.