Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fassgreifer, Stahl- und Kunststoff-L-Ringfässer, TK 1 105854-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105854-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RS-II/M-5012
EAN/GTIN:
     4052462001626
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Bauer® Fassgreifer, Stahl- und Kunststoff-L-Ringfässer, TK 1.600 kg, RAL 5012 lichtblau Der robuste Fassgreifer für sicheres Aufnehmen, Anheben, Transportieren und Absetzen von Fässern in einem Arbeitsgang – lackiert oder verzinkt und mit verschiedenen Tragkräften erhältlich. Stabile Stahlblechkonstruktion Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Sehr hohe Klemmkraft Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen Vom Fahrersitz aus zu bedienen Tragkraft = 1600 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1600 kg
HEIGHT GRO:
925.00 mm
WIDTH GRO:
940.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
139.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.464,30*
€ 2.563,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.462,56*
€ 2.563,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.408,99*
€ 2.573,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.501,49*
€ 2.604,30*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 2.555,81*
€ 2.658,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,19*
€ 3.163,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.633,24*
€ 3.133,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,35*
€ 3.074,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,71*
€ 3.054,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.555,81*
€ 3.041,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.