Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Uno Polyurethan, Sitzhöhe 390-525 mm, Stahl 105021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105021-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     610001
EAN/GTIN:
     4260257713184
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Uno Polyurethan, Sitzhöhe 390-525 mm, Stahlbasis, Bodengleiter Flexibles Sitzen am Arbeitsplatz: Den Arbeitsdrehstuhl Uno Polyurethan passen Sie dank höhenverstellbarer Sitzhöhe und verstellbarer Rückenlehne einfach an Ihre Körpergröße an. Für dynamische Beweglichkeit in Produktion, Montage oder Fertigung sorgt die robuste Stahl-Drehspindel. Ausdrehgesicherte Stahl-Drehspindel, höhenverstellbar Pendelnde Rückenstütze, Rückenlehne in der Neige verstellbar PU-Teile mit Stahleinleger stabilisiert Entspricht DIN-Norm 68877 für Industrie-Arbeitsstühle Wahlweise mit Rollen oder Bodengleitern Unterbau = Bodengleiter Sitz Breite = 400 mm Sitz Tiefe = 380 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Rückenlehne Höhe = 220 mm Rückenlehne Breite = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Rückenlehne Breite:
370 mm
Rückenlehne Höhe:
220 mm
Sitz Breite:
400 mm
Sitz Tiefe:
380 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,30*
€ 224,24*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 189,02*
€ 232,62*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6100.02
ab € 143,53*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6100.12
ab € 152,71*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6100.11
ab € 187,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.