Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Futura-Line PU, mit Gleitern, H: 39-52cm, o. Aufstieghilfe | ST1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line PU, mit Gleitern, H: 39-52cm, o. Aufstieghilfe | ST1020
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line PU, mit Gleitern, H: 39-52cm, o. Aufstieghilfe | ST1020
29.jpg
19.jpg
Artikel-Nr.:
     261-ST1020
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     6100.01
EAN/GTIN:
     4260257713184
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Futura-Line PU, mit Gleitern, H: 39-52cm, o. Aufstieghilfe | ST1020

Arbeitsdrehstuhl Futura-Line
Formsitz aus PU-Integralschaum
mit ölresistenten Kunststoff-Bodengleitern
Sitzhöhenverstellung 390 - 520 mm
Sitzfläche BxT 400 x 380 mm
Rückenlehne BxH 360 x 220 mm
ohne Aufstieghilfe
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
Futura-Line
Ausführung:
Niedrig
Mechanik:
Drehspindel
Armlehnen:
Ohne Armlehnen
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
Fußkreuz
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Bezug Rückenlehne:
PU-Integralschaum
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Verkaufseinheit:
VE
Material Bezug:
PU-Integralschaum
Sitzhöhe in mm:
390-520
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, lotz arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl ohne armlehne, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,04*
€ 225,65*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 234,08*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6100.02
ab € 144,24*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6100.12
ab € 152,11*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
6100.11
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.