| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-103045-YY Herst.-Nr.: 11ELE-1500-75/230 EAN/GTIN: 4055091101248 |
| |
|
| | |
| FLEXLIFT Flach-Scheren-Hubtisch, E-förmig, TK 1.500 kg, Plattform à 1.350 x 1.150 mm, 230 V Die Flach-Scheren-Hubtische FLEXLIFT, E-förmig verfügen über eine umlaufende Fußraumfreiheit für flexibles Arbeiten. Mit dem Hydraulikaggregat fahren Sie die Hubtische bequem in die gewünschte Position. E-förmige Plattform zum Einfahren mit Handgabelhubwagen Sehr robuste Bauweise aus ST52-Werkzeugstahl Rein hydraulisch schaltende Fußschutz-Kontaktleiste Festpunktlager zur Bodenbefestigung Tragbares Kompaktaggregat mit 2 m langer Zuleitung Tragkraft = 1500 kg Hubbereich = 80 - 750 mm Hubfunktion = elektro-hydraulisch Plattform Typ = E-Form Plattform Höhe = 80 mm Plattform Breite = 1,150 mm Plattform Tiefe = 1300 mm Schere Typ = Einfach-Schere Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 34 mm/s Hubzeit = 20 s Hubzyklen max. = 20 pro Stunde Leistung = 1,1 kW Weitere Informationen: | | Hubfunktion: | elektro-hydraulisch | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: | 34 mm\/s | Hubbereich: | 80 - 750 mm | Hubzeit: | 20 s | Hubzyklen max.: | 20 pro Stunde | Leistung: | 1.1 kW | Plattform Breite: | 1150 mm | Plattform Höhe: | 80 mm | Plattform Tiefe: | 1300 mm | Plattform Typ: | E-Form | Schere Typ: | Einfach-Schere | Tragkraft: | 1500 kg | HEIGHT GRO: | 1400.00 mm | WIDTH GRO: | 1300.00 mm | DEPTH GRO: | 1600.00 mm | WEIGHT GRO: | 330.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84289090 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Flexlift |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flach-Scheren-Hubtische |
| | |
| |