Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXLIFT Flach-Scheren-Hubtisch, E-förmig, TK 600 kg 103040-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103040-YY
Hersteller:
     FLEXLIFT Hubgeräte
Herst.-Nr.:
     11ELE-600-75/400
EAN/GTIN:
     4055091101279
Suchbegriffe:
E-Form Hubtisch
Hubtisch E-Form
e-form hubtisch
FLEXLIFT Flach-Scheren-Hubtisch, E-förmig, TK 600 kg, Plattform à 1.350 x 1.150 mm, 400 V Die Flach-Scheren-Hubtische FLEXLIFT, E-förmig verfügen über eine umlaufende Fußraumfreiheit für flexibles Arbeiten. Mit dem Hydraulikaggregat fahren Sie die Hubtische bequem in die gewünschte Position. E-förmige Plattform zum Einfahren mit Handgabelhubwagen Sehr robuste Bauweise aus ST52-Werkzeugstahl Rein hydraulisch schaltende Fußschutz-Kontaktleiste Festpunktlager zur Bodenbefestigung Tragbares Kompaktaggregat mit 2 m langer Zuleitung Tragkraft = 600 kg Hubbereich = 80 - 750 mm Hubfunktion = elektro-hydraulisch Plattform Typ = E-Form Plattform Höhe = 80 mm Plattform Breite = 1,150 mm Plattform Tiefe = 1300 mm Schere Typ = Einfach-Schere Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 42 mm/s Hubzeit = 16 s Hubzyklen max. = 20 pro Stunde Leistung = 1,1 kW
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
elektro-hydraulisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
42 mm\/s
Hubbereich:
80 - 750 mm
Hubzeit:
16 s
Hubzyklen max.:
20 pro Stunde
Leistung:
1.1 kW
Plattform Breite:
1150 mm
Plattform Höhe:
80 mm
Plattform Tiefe:
1300 mm
Plattform Typ:
E-Form
Schere Typ:
Einfach-Schere
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
1400.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
230.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Flexlift
Weitere Suchbegriffe: Flach-Scheren-Hubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.551,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.688,37*
€ 5.579,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.651,13*
€ 5.534,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.576,65*
€ 5.446,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.551,82*
€ 5.416,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.