Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbefestigung für VAR® Wertstoffsammler, 120 Liter, Doppe 102988-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102988-YY
Herst.-Nr.:
     1085
EAN/GTIN:
     4030695010851
Suchbegriffe:
Abfallsammler Bodenbefestigung
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Bodenbefestigung für VAR® Wertstoffsammler, 120 Liter, Doppelflügeltür Mit der Bodenbefestigung für Wertstoffsammler VAR® wird eine feste Verankerung der Behälter im Boden erreicht. Dadurch ergibt sich eine hohe Stabilität. Bodenbefestigung für Wertstoffsammler VAR® aus Stahl Set aus 3 Befestigungen Lieferung inklusive Material zur Montage Marke = VAR® Material = Stahl Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
3 kg
Material:
Stahl
Marke:
VAR®
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,97*
€ 50,79*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 43,34*
€ 59,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 43,45*
€ 59,94*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 71,72*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1081
ab € 290,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 332,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1000
ab € 101,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1061
ab € 176,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1002
ab € 142,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.