Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Camillo'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Camillo- für Rastplätze, 120 Liter, aus Stahl (Art. 16905)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Camillo- für Rastplätze, 120 Liter, aus Stahl (Art. 16905)
Anwendungsbeispiel: Müllsackständer -Cubo Camillo- Einfache Entleerung (Art. 16905) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-16905
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695010820
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
  • Volumen: 120 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 520 x 980 mm
  • Einwurföffnung: Ø 395 mm
  • Material: Stahlblech, verzinkt und beschichtet
  • Farbe: grün
  • Gewicht: 24 kg
  • mit Holzleistenverzierung*

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.
|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile und funktionale Konstruktion
  • schnelles Auswechseln der Müllsäcke durch Doppelflügeltür
  • durch die Holzleistenverzierung besonders für Rastplätze und Parkanlagen geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
980 mm
Gesamtdurchmesser:
520 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Einwurföffnung Ø:
395 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
24 kg
Material:
Stahlblech, verzinkt und beschichtet
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Außen
Form:
Rund
Lieferumfang:
mit Holzleistenverzierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,16*
€ 423,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 349,16*
€ 488,26*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,26*
€ 581,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,90*
€ 568,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,74*
€ 547,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,38*
€ 499,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,17*
€ 477,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1809
ab € 42,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.