Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, offen, für Euro-Palette, lackiert, H 102063-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102063-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     PA-080.005
EAN/GTIN:
     4035694002173
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, offen, für Euro-Palette, lackiert, Höhe 800 mm Bei überschaubaren Platzverhältnissen in Lager- und Produktionshallen ist das Stapeln beladener Transportpaletten sehr nützlich. Mit dem offenen Palettenaufsatz CORDES für Euro-Paletten können Sie diese 3-fach übereinander stapeln und damit erheblich Platz einsparen. Palettenaufsatz CORDES für Euro-Paletten Aus lackiertem Stahlrohr 4 Stapelecken, 3-fach übereinander stapelbar Verfügbar in verschiedenen Höhen Höhe = 800 mm Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = Längsseiten offen Breitseiten offen Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Längsseiten offen\;Breitseiten offen\;
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 122,55*
€ 151,45*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,28*
€ 151,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,48*
€ 151,57*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 152,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,10*
€ 159,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 133,66*
Ähnlich
Cordes
00017343
ab € 135,16*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,99*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 143,93*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 142,19*
Ähnlich
Cordes
00017342
ab € 126,01*
Ähnlich
Cordes
PA-080.006
ab € 124,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.