Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694002173
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.005
EAN/GTIN:
     4035694002173
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Innenmaße: 1.125 x 800 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 800 mm (B/T) Nutzhöhe: 800 mm Ausführung: * robuste Stahlkonstruktion, oben 2 Stabilisierungsbügel mit Hakenverbindung * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Farbe: RAL 5012 lichtblau lackiert Auflast: 1.500 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694002173
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
22 kg
BreiteLadeflaeche:
1125
TiefeLadeflaeche:
800
Innenhoehe:
800
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 5012 Lichtblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Ja
stapelbar:
Ja
StapelbarMenge:
3
Auflast:
1500
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,80*
€ 151,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,13*
€ 151,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,99*
€ 151,92*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,24*
€ 152,35*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,62*
€ 160,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017339
ab € 133,63*
Ähnlich
Cordes
00017343
ab € 135,23*
Ähnlich
Cordes
00017341
ab € 121,67*
Ähnlich
Cordes
00017344
ab € 143,34*
Ähnlich
Cordes
00017340
ab € 142,26*
Ähnlich
Cordes
00017342
ab € 126,73*
Ähnlich
Cordes
PA-080.006
ab € 124,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.