Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Bodenmarkierer HANDliner 100491-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100491-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.10.437
EAN/GTIN:
     4055381202662
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Handmarkiergerät
Handmarkierungsgerät
MORAVIA Bodenmarkierer HANDliner Schnell und einfach sprühen: Mit diesem Linien- und Signalzeichner bringen Sie manuell chemikalienbeständige Farbe auf Ihre Betriebsflächen auf. So verwenden Sie den Bodenmarkierer schnell und hochflexibel in einer Vielzahl von Bereichen. Bodenmarkierer für die flexible Handbedienung Arbeitet mit PROline-paint Linienmarkierfarbe Für den sofortigen Einsatz bereit Geringes Eigengewicht von 1 kg Höhe = 350 mm Breite = 150 mm Tiefe = 150 mm Batterie Typ = Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Eigengewicht:
1 kg
Höhe:
350 mm
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,29*
€ 39,78*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 37,65*
€ 49,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 41,84*
€ 54,28*
€ 5,00*
ab € 42,54*
€ 55,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,75*
€ 66,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E821318
ab € 102,45*
Zubehör
Widex Selection
E821314
ab € 102,48*
Zubehör
Widex Selection
E821315
ab € 102,57*
Zubehör
Widex Selection
E821317
ab € 102,87*
Zubehör
Widex Selection
E821316
ab € 102,59*
Zubehör
Widex Selection
E821319
ab € 102,93*
Zubehör
Widex Selection
E821313
ab € 102,07*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,52*
Zubehör
Defi
ab € 72,08*
Zubehör
Moravia
ab € 153,42*
Zubehör
Widex Selection
E852866
ab € 279,82*
Zubehör
k.A.
137177
ab € 165,01*
Zubehör
k.A.
137178
ab € 205,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.