Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe rot, VE 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bodenmarkierfarbe rot, VE 6 Stück
Bodenmarkierfarbe rot, VE 6 Stück
Bodenmarkierfarbe rot, VE 6 Stück
Bodenmarkierfarbe rot, VE 6 Stück
Bodenmarkierfarbe rot, VE 6 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E821316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E821316
EAN/GTIN:
     4055381119106
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
∙ Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt ∙ Sehr ergiebig ∙ Abriebfest ∙ Witterungsbeständig ∙ Nach ca. 20 Minuten begehbar ∙ Stark haftend · Schnell trocknend · Abriebfest, chemikalienbeständig · Kartusche à 750 ml ∙ Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 KartuschenSignalwort: GEFAHRH222-229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.H319 Verursacht schwere Augenreizung.H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
rot
VE:
6 Stück
VE/Stück:
6 Stück
Inhalt:
750 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe rot 0,75l, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe rot, Bodenmarkierungen, Lagerplatzkennzeichnungen, Bodenmarkierfarben, Hallenmarkierfarben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,44*
€ 127,76*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 153,52*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 177,95*
13 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 211,51*
€ 255,37*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,95*
€ 211,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,46*
€ 209,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 168,81*
€ 200,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,76*
€ 188,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,37*
€ 172,99
pro Paket
1 Paket enthält 6 Dosen (ab € 24,22834* pro Dose)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 153,05*
Zubehör
Widex Selection
E852866
ab € 280,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.