Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Höhe 1.200 mm, zum Einb 100429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100429-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.15.852
EAN/GTIN:
     4055381194912
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
MORAVIA Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Höhe 1.200 mm, zum Einbetonieren Vermeiden Sie Anfahrschäden effektiv. Vertrauen Sie auf einen Absperrpoller aus belastbarem Gütestahl. Schnell und einfach montiert schützt ein Stahlpoller Tore, Säulen, Gebäudeecken oder Rampen verlässlich vor Schäden durch Fahrzeuge. Solider Absperrpoller aus feuerverzinktem Stahl Gelb-schwarze Kunststoffbeschichtung mit guter Warnwirkung Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt kunststoffbeschichtet Höhe = 1600 mm Stärke = 4,5 mm Durchmesser = 159 mm Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 28 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
159 mm
Eigengewicht:
28 kg
Höhe:
1600 mm
Material:
Stahl
Stärke:
4.5 mm
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
feuerverzinkt\;kunststoffbeschichtet\;
HEIGHT GRO:
1660.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
28.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 236,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,74*
€ 272,15*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 223,13*
€ 273,31*
€ 4,95*
ab € 236,59*
€ 289,06*
€ 4,95*
ab € 272,04*
€ 329,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,06*
Zubehör
Moravia
109.18.268
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.