Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     4400-9935220500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9935220500
EAN/GTIN:
     4260484592583
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Maximex Kühlendes Rückenstützkissen, ca. 33 x 32 x 10 cm

Optimale Unterstützung des unteren RückensWohltuende Kälte-/ Wärmefunktion per herausnehmbarem Gelpad.

Schon aufgrund seiner ergonomischen Form sorgt dieses stützende Rückenkissen für mehr Sitzkomfort für den oft sehr belasteten Rücken. Als Clou besitzt es eine Tasche, in dem sich ein Kälte- /Wärme-Gelpad befindet. In der Mikrowelle erwärmt ist es eine echte Wohltat für jeden beanspruchten Rücken, im Eisfach gekühlt eine herrliche Erfrischung, besonders im Sommer.

Im Büro, im Auto, zu Hause - langes Sitzen stresst den Rücken. Nach einiger Zeit sinkt man unwillkürlich in sich zusammen, der Rücken gerät in eine ungesunde, gebeugte Position. Das Rückenkissen mit praktischem, flexiblem Haltegurt für die Rückenlehne bringt den Rücken sanft aber bestimmt in eine ergonomisch korrekte Sitzposition.

Atmungsaktiver, abnehmbarer Bezug aus 3D-Polyestergewebe (100 %) verhindert unangenehme Staunässe, der PUSchaum im Inneren ist angenehm weich, aber dennoch fest genug für eine effektive Stützfunktion. Aber das Kissen kann noch mehr! Im Liegen angewendet dehnt es verspannte Muskeln der gesamten Rückenpartie und entlastet die Bandscheiben. Unter den Knien dient es als bequeme Stütze und unter den Waden für eine Vitalisierung müder, schwerer Beine.

Maße: Kissen ca. 33 x 32 x 10 cm, 585 g, Gelpad ca. 20 x 10 x 0,5 cm, 198 g. Bezug mit Reißverschlussabnehmbar und bei 30º maschinenwaschbar.

Der Bezug besteht aus 100% Polyester und die Füllung besteht aus 100% Polyurethan.

Material: Bezug: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyurethan
Farbe: Bezug: Schwarz
Maße B/H/T: 33 cm x 10 cm x 32 cm
Nettogewicht: 612 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
612 g
Bruttogewicht:
627 g
Länge Einzelartikel:
32 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
33,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Rückenstützkissen, rückenstützkissen, Rückenkissen;Polster;Unterstützung;Sitzkissen;Ergonomisch;Ergonomisches Sitzen;Wirbelsäule;Rückenstütze;Stützkissen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
6
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,14*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 23,24*
1
€ 3,50*
ab € 27,21*
€ 36,87*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.