Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv
Artikel-Nr.:
     4400-9927183500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9927183500
EAN/GTIN:
     4008069005918
Suchbegriffe:
Bettdinger
Bettschuhe
Bettsocken
bettschuhe

Maximex Angora-Bettsocken 35/37, atmungsaktiv

Warme Füße - erholsamer Schlaf - Angora-Bettsocken mit besten Trageeigenschaften

Kalte Füße sind sehr unangenehm. Sie sind ein echter Schlafräuber und verhindern sowohl ein entspanntes Einschlafen als auch ein erholsames Durchschlafen. Bettsocken halten, anders als Wärmflaschen oder Körnerkissen, die Füße die ganze Nacht lang schön warm.

Diese Bettsocken haben einen hohen Angoraanteil von 45 %. Die Haare vom Angorakaninchen sind besonders fein und lang. Dadurch entsteht ein wärmehaltendes Luftpolster.

Des weiteren ist Angorawolle besonders atmungsaktiv und schweißabsorbierend. Der weiche Softbund verhindert Einschneiden und Druckstellen. Die handgekettelte Spitze verhindert unangenehmes Scheuern im Zehenbereich.

All diese Attribute und die unübertroffene Flauschigkeit der Angorawolle umgeben die Füße mit wohliger, trockener Wärme und fördern dadurch einen gesunden, tiefen Schlaf.

Angora mit Tierwohl-Zertifikat "caregora" (artgerechte Haltung, ausschließlich schonende Schur, kein Lebendrupf - GARANTIERT KEINE TIERQUäLEREI!).

Größe 35/37

Die Socken bestehen aus 73% Wolle, 25% Polyamid und 2% Elasthan.


Material: 73 %, 25 % Polyamid, 2 % Elasthan
Farbe: natur
Maße B/H/T: 27 cm x 4 cm x 10 cm
Nettogewicht: 65 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
65 g
Bruttogewicht:
73 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
4 cm
Breite Einzelartikel:
27,0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Bettsocken;Haussocken;Kuschelsocken;Angora Socken;Angorawolle;Wollsocken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 17,57*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,88*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.