Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot
Artikel-Nr.:
     4400-3620111100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3620111100
EAN/GTIN:
     4008838439814
Suchbegriffe:
Spülmitteldispenser
Spülmittelspender
Spülmittelspender-Station
Spülorganizer

WENKO Spülmittelspender True Colours Festival Rot

Der Spülmittelspender Festival setzt farbige Akzente in frischem Rot. Die hochglanzverchromte Kunststoffpumpe kombiniert mit der gummierten Keramik (SOFT-TOUCH Keramik) sorgt für ein exklusives Ambiente in jeder Küche.

Der dekorative Seifenspender kann individuell mit bis zu ca. 380 ml Spülmittel gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Spülmittel herausgepumpt.

Praktisch ist die integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Spülschwamm. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Spülmittel- oder Seifenspender mit integrierter Aufbewahrungsmöglichkeit für Spülschwämme
  • SOFT-TOUCH Oberfläche (Keramik gummiert) in Rot
  • Hochglanzverchromte Kunststoffpumpe zur portionierten Spülmittelabgabe
  • Nachfüllbar
  • Fassungsvermögen ca. 380 ml
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
460 g
Bruttogewicht:
465 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,38 Liter
Farbe:
Rot
Material:
Soft-Touch Keramik
Weitere Suchbegriffe: wenko spülmittelspender, spülmittelspender, Küche, Haushaltshelfer, Seife, Spender, Spülmittel, Küchen-Accessoires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
711
6
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 8,14*
Lager 4400
711
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,22*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3620125800
ab € 8,80*
Ähnlich
Wenko
3620116100
ab € 7,53*
Ähnlich
Wenko
3620115100
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.