Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender
Artikel-Nr.:
     4400-24804100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24804100
EAN/GTIN:
     4008838337783
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Belluno Schwarz Keramik, Pumpspender

Die moderne Badserie Belluno in gedeckten und kräftigen Farben setzt auf ein harmonisches Zusammenspiel von Optik, Haptik und Funktionalität.

In elegantem, angesagtem Mattschwarz gehalten und mit einer aufwendig strukturierten Oberfläche versehen, können Sie mit der Bad-Accessoires Serie Belluno in jedem Badezimmer und Gäste-WC auftrumpfen. Das Zusammenspiel der gleichbleibenden, vertikalen Rillen - in Verbindung mit den verführerischen Rundungen des Produktes - verleihen dem imponierenden Seifenspender das gewisse Etwas.

Der stilvolle Pumpspender in mattschwarzen Finish überzeugt mit einer griffigen Soft-Touch Beschichtung. Zudem kann der außergewöhnliche Seifenspender individuell mit bis zu 500 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Auch die Anwenderfreundlichkeit der Benutzung ist gegeben: Durch leichten Druck auf den großzügigen, ebenfalls schwarzen Dosierkopf aus Kunststoff wird die gewünschte Menge mühelos herausgepumpt. Da der Seifenspender mit einem langen Auslauf ausgestattet, ist eine optimale Pumpfunktion jederzeit gewährleistet.

Das attraktive Zubehör der aufeinander abgestimmten Bad-Serie ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Ideal eignet sich der praktische Spender mit einer Abmessung von Ø 8 x 13,5 cm auch als Spülmittelspender in der Küche oder als Desinfektionsmittelspender in jedem anderen Raum Ihres zu Hauses.

In Kombination mit weiteren Produkten und unterschiedlichen Farben der Belluno Serie lässt sich ein modisches, einladendes Badezimmer einrichten, in dem man sich gern aufhält. Erweitern Sie daher die Reihe mit dem passenden Zahnputzbecher und der dazugehörigen WC-Garnitur.

Material: Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Farbe: Schwarz, Pumpkopf: Schwarz
Maße B/H/T: 13,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 358 g

Highlights:

  • Modernes Design: Für Ihr zu Hause nur das Beste – der trendige Seifenspender Belluno mit Rillen-Struktur und Soft-Touch Oberfläche in mattiertem Schwarz setzt extravagante Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC
  • Praktische Funktion: Perfekte Dosierung mit dem nachfüllbaren Flüssigseifen-Spender. Durch leichten Druck auf den großzügigen Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der Seifen-Dosierer aus edler Keramik gefertigt. Der einheitlich gehaltene schwarze Pumpkopf ist aus robustem/stabilem Kunststoff
  • Clever kombinierbar: Ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur aus der Reihe. Sie sind die perfekte Ergänzung für ein komfortables Badezimmer. Ein angesagtes Erscheinungsbild kreieren Sie auch ganz einfach durch eine Zusammenstellung der verschiedenen Farbvarianten der Serie.
  • Optimale Maße: Mit seinen Maßen von (B / H x T): Ø 8 x 13,5 cm, und einer Füllmenge von 500 ml hat der Seifendosierer die ideale Größe für jedes Badezimmer und Gäste-WC oder die Küche
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
358 g
Bruttogewicht:
358 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.4 l
Farbe:
Schwarz, Pumpkopf: Schwarz
Material:
Keramik, Pumpkopf: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Desinfektionsspender, Bad-Accessoires, Hygienespender, Spülmittelspender Küche, Flüssigseifenspender Küche, Pumpspender, Pumpflasche, Seifenspender Marmor-Optik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
4
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 11,77*
Lager 4400
6
1
€ 4,95*
ab € 8,63*
€ 12,54*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.