Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg
Artikel-Nr.:
     4400-24739100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24739100
EAN/GTIN:
     4008838332085
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
digitale personenwaage

WENKO Personenwaage Bambusa aus Bambus, digitale Körperwaage bis 180 kg

Mit der Badezimmer Serie Bambusa von WENKO aus leichtem und stabilem Bambus gestalten Sie sich Ihre eigene Wellnessoase. Der nachwachsende Rohstoff aus dem die schönen Bad-Accessoires gefertigt sind verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente!

Die Personenwaage Bambusa von WENKO beeindruckt mit einem tollen Design, hochwertiger Verarbeitung sowie einer angenehm natürlichen Optik. Gefertigt ist die Oberfläche des Wiegegerätes aus hochwertigem Bambus, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet das Material klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt dank seiner Natürlichkeit absolut im Trend.

Mit einer Abmessung von 30 x 2,7 x 30 cm lässt sich die Waage flexibel positionieren – entweder offen präsentiert oder elegant versteckt unter einem Badezimmerschrank, der ausreichend Spielraum zum Boden hat. Aufrecht hingestellt verschwindet die Körperwaage aufgrund ihrer flachen Bauweise auch in kleinen Nischen oder zwischen zwei Schränken. Für einen komfortablen Stand ist ebenfalls gesorgt, da Bambus verglichen mit anderen Materialien wie Glas oder Metall angenehm warm ist.

Die leicht zu reinigende Trittfläche aus Bambus ist mit einem großen LCD-Display ausgestattet. Die Displaygröße beträgt 7,3 x 3,5 cm - eine gute Darstellung der in schwarz angezeigten Ziffern ist somit gesichert. Der Messbereich des Gewichtsbestimmungsgerätes wird in 100 g Schritten dargestellt und endet bei 180 kg. Die Gewichtswaage ist darüber hinaus batteriebetrieben. Eine manuelle Einschaltung vor Gebrauch ist nicht erforderlich, nach der Benutzung schaltet sich die Bambuswaage automatisch wieder aus. Damit ist sie energiesparend und bestens für eine lange Nutzungsdauer geeignet. Die entsprechenden Batterien (2x AAA) sind im Lieferumfang enthalten.

Besonders praktisch: Jedes Element der Bad-Serie Bambusa von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Die dazugehörigen Möbel und Badaccessoires der Themenwelt Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!

Material: Bambus
Farbe: natur
Maße B/H/T: 30 cm x 2,7 cm x 30 cm
Nettogewicht: 1340 g
  • Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
  • Körperwaage mit Stil: Die Personenwaage mit LCD-Display überzeugt in Funktion und Optik. Die schwarze Ziffernanzeige sorgt für eine gute Darstellung des in 100 gramm Schritten angezeigten Gewichts bis 180 kg. Dank der automatisierten Ein- und Ausschaltfunktion ist die digitale Waage energiesparend.
  • Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie Bambusa von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Die dazugehörigen Möbel und Badaccessoires der Themenwelt Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich!
  • Einfach zu verstauen: Mit einer Abmessung von 30 x 2,7 x 30 cm lässt sich die Waage flexibel positionieren – entweder offen präsentiert im Badezimmer oder elegant versteckt unter einem Badezimmerschrank, der ausreichend Spielraum zum Boden hat. Aufrecht hingestellt, verschwindet die Körperwaage aufgrund ihrer flachen Bauweise auch in kleinen Nischen oder zwischen zwei Schränken.
  • Lieferumfang: Digitalwaage Bambusa von WENKO, Trittfläche gefertigt aus hochwertigem Bambus, (B x H x T): 30 x 2,7 x 30 cm, LCD-Display 7,3 x 3,5 cm, inklusive Batterien (2 x AAA), Natur
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1340 g
Bruttogewicht:
1512 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
2,7 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
natur
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage 180 kg, Personenwaage digital, waage personen, körpergewicht waage, haushalt geräte, digitale Körperwaage, personenwaage digital, digitalwaage personenwaage, personwaage digitalwaage, waage batterie aaa
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
3
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 22,72*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 24,20*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.