Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml
Artikel-Nr.:
     4400-24130100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24130100
EAN/GTIN:
     4008838274071
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Badi Beige, hochwertige Keramik, Füllmenge 320 ml


Die zeitlos schöne Bad-Serie Badi aus hochwertiger Keramik verleiht jedem Badezimmer eine moderne Eleganz.

Im natürlichen Beige mit matter Oberfläche wird der Seifenspender Badi zu einem Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC.

Der charmante Seifenspender kann individuell mit 320 ml Flüssig-Seife oder Lotion befüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierkopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Auch in der Küche kann der Spender ideal mit Spülmittel befüllt werden, um so das lästige Spülen schöner zu gestalten. Und schon haben die alten, unschönen Plastikflaschen ausgedient.

Ergänzend zum Seifenspender Badi bietet WENKO auch die WC-Garnitur sowie den Zahnputzbecher und die Seifenablage an. So verleihen Sie Ihrem Bad einen neuen Lifestyle. Sie mögen es, mit Farben zu spielen? Dann variieren Sie doch die verschiedenen Farbenwelten der Badi-Serie – egal ob Weiß, Schwarz, Grau, Blaugrau, Grüngrau, Lindgrün, Sand, Beige oder Chrom!

Material: Keramik
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 8 cm
Nettogewicht: 317 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
317 g
Bruttogewicht:
317 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.32 l
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, kunststoff, plastik, soap-dispenser, flüssig, seife, spender, lotion, nachfüllbar, spülmittel, bad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
4
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,72*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,38*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.