Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC MINIJOLLY LC DALI, dimmbarer Multi LED Konverter 20W - DALI AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC MINIJOLLY LC DALI, dimmbarer Multi LED Konverter 20W - DALI AM
DC MINIJOLLY LC DALI, dimmbarer Multi LED Konverter 20W - DALI AM
Artikel-Nr.:
     440-TCI-151395
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-151395
EAN/GTIN:
     8010703865242
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

DC MINIJOLLY LC DALI, dimmbarer Multi LED Konverter 20W - DALI AM

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: TCI
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart unabhängig, zugentlastet
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Umgebungstemperatur: -25°- +50 °C
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-61 Hz
  • Gewicht: 0,108 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,1∕ 5,2∕ 2,2 cm
  • Konstantstrom: 100-380 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Artikelnummer: TCI-151395
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Einbau Montage
  • Gehäusetemperatur: 75°C
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Flickerfrei
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • Mit Überhitzungsschutz.
  • Mit Kurzschlussschutz.
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,00*
€ 28,00*
€ 8,50*
ab € 24,77*
€ 35,26*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.