Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 3000K, dimmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-PH70793700
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
PH70793700
EAN/GTIN:
8718696707937
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 60°, 4,9W, 3000K, dimmbar
Kolbenform:
PAR16
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GU10
Quecksilbergehalt:
0,0 mg
Produktart:
LED Reflektorlampe
Abgabemenge:
1 Stück
Mittlere Lampenlebensdauer:
25000 Std.
Lichtstrom:
365 lm
Lichtstärke:
400 cd
Leistungsaufnahme:
4,9 W
entspricht einer Glühlampe mit Leistung von:
50 W
Farbtemperatur:
3000 K
EPREL Nr.:
391891
Energieverbrauch:
5 kWh/1.000 h
Energieeffizienz-Klasse:
F
Dimmbar:
ja
Marke:
Philips
Betriebsspannung:
220-240 V
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Artikelnummer:
PH70793700
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
... >
Leuchtmittel
>
LED Leuchtmittel
>
GU10 QPAR51 LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
,
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led gu10 dimmbar philips
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 dimmbar
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,56*
€ 3,56*
Lager 1078
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 4,11*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 4,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,61*
Lager 2338
4 Tage
71
1
€ 7,50*
ab € 3,13*
€ 4,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips 30811400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 3,7 W GU10
Philips
30811400
€ 3,38*
Ähnlich
Philips 30813800 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,8 W GU10
Philips
30813800
€ 3,55*
Ähnlich
Philips 31212800 LED-Lampe 4,7 W GU10 F
Philips
31212800
€ 13,37*
Ähnlich
Philips 31228900 LED-Lampe Warmes Glühen 2700 K 3,7 W GU10 F
Philips
31228900
€ 5,40*
Ähnlich
Philips 70777700 Lichtspot Einbaustrahler GU10 LED
Philips
70777700
€ 3,44*
Ähnlich
Philips MASTER LED 66271400 Lichtspot Einbaustrahler GU10 6,2 W
Philips
66271400
€ 7,43*
Ähnlich
Philips MASTER LED 67541700 Lichtspot Einbaustrahler GU10 6,2 W
Philips
67541700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips MASTER LED 70523700 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 6,2 W GU10
Philips
70523700
€ 5,53*
Ähnlich
Philips MASTER LED MV LED-Lampe Weiß 3000 K 3,7 W GU10
Philips
70775300
€ 3,38*
Ähnlich
Philips MASTER LED Spot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT
Philips
31214200
€ 13,37*
Ähnlich
Philips MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Philips
70525100
€ 5,46*
Ähnlich
Philips Master LEDspot LED-Lampe Weiß 3000 K 4,9 W GU10
Philips
70787600
€ 4,30*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips
70789000
€ 4,40*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 4,9 W GU10
Philips
70795100
€ 3,56*
Ähnlich
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,9 W GU10
Philips
70791300
€ 3,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.