Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Weiß 3000 K 4,9 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Weiß 3000 K 4,9 W GU10
Philips Master LEDspot MV LED-Lampe Weiß 3000 K 4,9 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37045484
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70793700
EAN/GTIN:
     8718696707937
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Gewicht
38 g
Leistungen
Lampenleistung
4.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
365 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,8
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
82.65 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
400 CD
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Technische Details
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Farbcode
930
Energie
Lampenstrom
27 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30811400
ab € 2,95*
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 3,07*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,61*
Ähnlich
Philips
31226500
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 3,09*
Ähnlich
Philips
70783800
ab € 3,59*
Ähnlich
Philips
31230200
ab € 3,59*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,38*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,67*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,80*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,95*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,66*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 4,43*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 3,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.