Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre CorePro LEDtube 1200mm UO, T8, 21,5W, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre CorePro LEDtube 1200mm UO, T8, 21,5W, 4000K
LED Röhre CorePro LEDtube 1200mm UO, T8, 21,5W, 4000K
LED Röhre CorePro LEDtube 1200mm UO, T8, 21,5W, 4000K
Artikel-Nr.:
     440-PH41897400
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH41897400
EAN/GTIN:
     8719514418974
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre CorePro LEDtube 1200mm UO, T8, 21,5W, 4000K

  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Leistungsaufnahme: 21,5 W
  • Kolbenform: T8
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 1037551
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Artikelnummer: PH41897400
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Endkappen nicht rotierend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 6,40*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,50*
€ 7,32*
3 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,52*
1
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,55*
2 Tage
127
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
41901800
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
42105900
ab € 3,75*
Ähnlich
Philips
32533300
ab € 4,98*
Ähnlich
Philips
41899800
ab € 4,63*
Ähnlich
Philips
41903200
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
42103500
ab € 3,74*
Ähnlich
Philips
44807000
ab € 3,17*
Ähnlich
Philips
44809400
ab € 3,17*
Ähnlich
Philips
45977900
ab € 2,91*
Ähnlich
Philips
45979300
ab € 2,94*
Ähnlich
Philips
45981600
ab € 3,99*
Ähnlich
Philips
45983000
ab € 3,98*
Ähnlich
Philips
32531900
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.