Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-323436 Herst.-Nr.: 41897400 EAN/GTIN: 8719514418974 |
| | |
|
| | |
| Philips - CorePro LEDtube T8 KVG/VVG - CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8, VPE:20 Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 240°, Nennstrom: 105mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 28mm, Länge: 1214mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.122, Lampenbezeichnung: T8, Energieeffizienzklasse: E, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.3, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 22kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 30000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 21.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2400lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2400lm, Lampenlichtausbeute: 111.00lm/W EAN/GTIN: 8719514418974 GPC/12NC: 929003154202 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 21.5 W | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 2400 lm | Ausstrahlungswinkel: | 240 ° | Mittlere Lebensdauer: | 30000 h | Energieeffizienzklasse: | E | Energieverbrauch: | 22,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,40* | € 6,40* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,49* | € 7,28* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,85* | € 7,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,11* | € 7,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,17* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|