Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 42103500 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 8 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 42103500 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 8 W G13
Philips CorePro LED 42103500 energy-saving lamp Kaltweiße 4000 K 8 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100720144
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42103500
EAN/GTIN:
     8719514421035
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
120 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
KEMA Keur
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003158602
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
840
Schnellbestellungcode
42103500
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
T-Hülle maximal
45 °C
Vollständiger Produktcode
871951442103500
Produktname bestellen
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Lampenstrom
42 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
41901800
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
42105900
ab € 3,75*
Ähnlich
Philips
32533300
ab € 4,97*
Ähnlich
Philips
41897400
ab € 4,90*
Ähnlich
Philips
41899800
ab € 4,65*
Ähnlich
Philips
41903200
ab € 5,53*
Ähnlich
Philips
44807000
ab € 3,17*
Ähnlich
Philips
44809400
ab € 3,08*
Ähnlich
Philips
45977900
ab € 3,01*
Ähnlich
Philips
45979300
ab € 2,94*
Ähnlich
Philips
45981600
ab € 4,18*
Ähnlich
Philips
45983000
ab € 3,71*
Ähnlich
Philips
32531900
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.