Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube 1500mm UO, T8, 21,7W, 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre MASTER LEDtube 1500mm UO, T8, 21,7W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube 1500mm UO, T8, 21,7W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube 1500mm UO, T8, 21,7W, 6500K
Artikel-Nr.:
     440-PH31666900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH31666900
EAN/GTIN:
     8719514316669
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre MASTER LEDtube 1500mm UO, T8, 21,7W, 6500K

  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 58 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • EPREL Nr.: 1206978
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Lichtstrom: 3700 lm
  • Leistungsaufnahme: 21,7 W
  • Kolbenform: T8
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Artikelnummer: PH31666900
  • Rotierende Endkappen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,17*
€ 13,17*
€ 5,46*
ab € 10,15*
€ 14,43*
13 Tage
350
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 14,53*
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,61*
3 Tage
110
€ 7,50*
ab € 10,79*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,68*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,65*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,66*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,14*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,65*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,46*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,79*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,24*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.