Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95469
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95469
EAN/GTIN:
     4000870954690
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Stromschiene
paulmann stromschiene

1-Phasen LED Schienenspot URAIL DIPPER, 2x 10W 2700K, voll rotierbar, dimmbar, Chrom matt/Weiß

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 83 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.69
  • Gewicht: 0,711 kg
  • Form Leuchte: oval
  • Leistungsaufnahme: 2x8 W
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Farbe: chrom matt
  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Spot
  • Artikelnummer: PAUL-95469
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Adapter
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 37,5∕ 17∕ 2,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,97*
€ 75,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,01*
€ 75,23*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 76,14*
€ 76,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,91*
€ 76,34*
€ 8,50*
ab € 63,84*
€ 79,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.