Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm 30°, dimmbar, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm 30°, dimmbar, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm 30°, dimmbar, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm 30°, dimmbar, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm 30°, dimmbar, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95455
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95455
EAN/GTIN:
     4000870954553
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen LED Schienenspot URAIL CAPSULE II, 6W 2700K 420lm 30°, dimmbar, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 954.55
  • Gewicht: 0,616 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: PAUL-95455
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar mit Dimmer R, L, C (univers. einsetzb.)
  • Steckertyp: Adapter
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 8∕ 21∕ 8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: chrom matt
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,18*
€ 46,18*
€ 4,00*
ab € 35,81*
€ 47,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,10*
€ 47,87*
€ 5,95*
ab € 36,54*
€ 48,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,96*
€ 48,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.