Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94364
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94364
EAN/GTIN:
     4000870943649
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte HOUSE, IP65, eckig, mit Licht-Ring, 230V, 2W 3000K 20lm 120°, begehbar, Edelstahl gebürstet

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Der dekorative, runde Bodeneinbaustrahler ist bis zu 500 Kilo belastbar, deshalb eignet er sich ideal für begehbare Außenbereiche.
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 22 W
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende, 2-polig
  • Hersteller-Bestellzeichen: 943.64
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 2 W
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-94364
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: B∕ H∕ T: 5∕ 8,2∕ 5 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Einsatzbereich: Boden
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 144 kg
  • Lichtstrom: 20 lm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Montageart: Einbau Montage
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Edelstahl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Farbe: edelstahl gebürstet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet er warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Fertig vorbereitet für den 230V-Direktanschluss.
  • Scheinleistung (VA): 4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,21*
€ 16,21*
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 18,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 18,34*
€ 8,50*
ab € 13,57*
€ 19,52*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.