Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94364 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94364 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
Paulmann 94364 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
Paulmann 94364 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
Paulmann 94364 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
Paulmann 94364 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850134
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94364
EAN/GTIN:
     4000870943649
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
82 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Geeignet für den Außenbereich
Pfad
Schutzart
II
Befestigungstyp
Bodenmontage
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
210 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
22 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.